Schneider - Elosztószekrény lábazat adapter 320-as mélység GT98266 - NSYAZ3PLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 270 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194931
Sonepar cikkszám
GT98266
Gyártói cikkszám
NSYAZ3PLA
Gyártói típuskód
PLA NSYAZ3PLA
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
270 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
62 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekrény lábazat adapter 320-as mélység