Schneider - Elosztószekrény lábazat H200W1035D410 GT84913 - NSYZZ2104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1035 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480459122
Sonepar cikkszám
GT84913
Gyártói cikkszám
NSYZZ2104
Gyártói típuskód
NSYZZ2104
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1035 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
410 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat H200W1035D410