Schneider - Elosztószekrény lábazat H500W785D310 GT84269 - NSYZZ573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 785 mm
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480459153
Sonepar cikkszám
GT84269
Gyártói cikkszám
NSYZZ573
Gyártói típuskód
Himel NSYZZ573
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
785 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat H500W785D310