Schneider - Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W1244D350 GT88649 - NSYZA2124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1244 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480454455
Sonepar cikkszám
GT88649
Gyártói cikkszám
NSYZA2124
Gyártói típuskód
Himel NSYZA2124
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1244 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W1244D350