Schneider - Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W494D250 GT89056 - NSYZA253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 494 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480454387
Sonepar cikkszám
GT89056
Gyártói cikkszám
NSYZA253
Gyártói típuskód
Himel NSYZA253
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
494 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W494D250