Schneider - Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W744D250 SN073530 - NSYZA273G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 744 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777776
Sonepar cikkszám
SN073530
Gyártói cikkszám
NSYZA273G
Gyártói típuskód
PLA NSYZA273G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
744 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W744D250