Schneider - Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W744D350 GT90853 - NSYZA274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 744 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480454431
Sonepar cikkszám
GT90853
Gyártói cikkszám
NSYZA274
Gyártói típuskód
Himel NSYZA274
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
744 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez H200W744D350