Schneider - Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez SN079589 - NSYZA2103G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 994 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777714
Sonepar cikkszám
SN079589
Gyártói cikkszám
NSYZA2103G
Gyártói típuskód
PLA NSYZA2103G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
994 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat PLA szekrényhez