Schneider - Elosztószekrény lábazat SN005548 - NSYZZ554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 535 mm
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480459184
Sonepar cikkszám
SN005548
Gyártói cikkszám
NSYZZ554
Gyártói típuskód
Himel NSYZZ554
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
535 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
410 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény lábazat