Schneider - Elosztószekrény lábazati keresztsín SN054804 - NSYSPCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 39 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 64 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132266
Sonepar cikkszám
SN054804
Gyártói cikkszám
NSYSPCR
Gyártói típuskód
Himel NSYSPCR
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
39 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
64 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekrény lábazati keresztsín