Schneider - Elosztószekrény LED világítás T5, kicsi IP20 SN087498 - NSYLAMT5LD1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Névleges feszültség - 100-250 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481190369
Sonepar cikkszám
SN087498
Gyártói cikkszám
NSYLAMT5LD1
Gyártói típuskód
NSYLAMT5LD1
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Névleges feszültség:
100-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E