Schneider - Elosztószekrény magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT53161 - NSYZHPLA103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193316
Sonepar cikkszám
GT53161
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA103
Gyártói típuskód
Himel NSYZHPLA103
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)