Schneider - Elosztószekrény mellső lábazat 100mm magas GT52390 - NSYSPF12100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126593
Sonepar cikkszám
GT52390
Gyártói cikkszám
NSYSPF12100
Gyártói típuskód
Himel NSYSPF12100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Sima elülső és hátsó lábazati panelek PanelSeT és PrismaSeT villamos szekrényekhez. A termék hajlított acéllemezből készül. Alkalmas 1200 mm névleges szélességű és 100 mm magasságú szekrényekhez. A készlet 4 sarokelemet a burkolatukkal, 1 előlapot, 1 hátlapot és a rögzítőelemeket tartalmazza. A színe szürke RAL7022. A behatolás elleni védelem IP30 (teljes lábazat), a mechanikai védelem IK10. Az állandó megengedett terhelés 1300 kg. A korrózióvédelmet epoxi–poliészter porbevonat biztosítja.