Schneider - Elosztószekrény mellső lábazat (700x100) SN025959 - NSYSPF7100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480169236
Sonepar cikkszám
SN025959
Gyártói cikkszám
NSYSPF7100
Gyártói típuskód
Himel NSYSPF7100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény mellső lábazat (700x100)