Schneider - Elosztószekrény mellső lábazat (800*200) GT51650 - NSYSPF8200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126685
Sonepar cikkszám
GT51650
Gyártói cikkszám
NSYSPF8200
Gyártói típuskód
Spacial NSYSPF8200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Sima elülső és hátsó lábazati panelek PanelSeT és PrismaSeT villamos szekrényekhez. A termék hajlított acéllemezből készül. Alkalmas 800 mm névleges szélességű és 200 mm magasságú szekrényekhez. A készlet 4 sarokelemet a burkolatukkal, 2 elülső és 2 hátsó panelt, valamint a rögzítőelemeket tartalmazza. A színe szürke RAL7022. A behatolás elleni védelem IP30 (teljes lábazat), a mechanikai védelem IK10. Az állandó megengedett terhelés 1300 kg. A korrózióvédelmet epoxi–poliészter porbevonat biztosítja.