Schneider - Elosztószekrény Multi-fixing lámpa csatl.aljzattal 11W IP20 SN018169 - NSYLAMCF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényforrás - kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 372 mm
Fényérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480421037
Sonepar cikkszám
SN018169
Gyártói cikkszám
NSYLAMCF
Gyártói típuskód
Himel NSYLAMCF
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényforrás:
kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
372 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; %Elosztószekrény Multi-fixing lámpa csatl.aljzattal 11W