Schneider - Elosztószekrény oldalsó lábazat 200mm magas GT49258 - NSYSPS4200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126722
Sonepar cikkszám
GT49258
Gyártói cikkszám
NSYSPS4200
Gyártói típuskód
Himel NSYSPS4200
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény oldalsó lábazat 200mm magas