Schneider - Elosztószekrény oldalsó lábazat (300x100) GT50638 - NSYSPS3100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146435
Sonepar cikkszám
GT50638
Gyártói cikkszám
NSYSPS3100
Gyártói típuskód
Himel NSYSPS3100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény oldalsó lábazat (300x100)