Schneider - Elosztószekrény oldalsó lábazat (300x100) SN015483 - NSYSPS3100SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480287091
Sonepar cikkszám
SN015483
Gyártói cikkszám
NSYSPS3100SD
Gyártói típuskód
Himel NSYSPS3100SD
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény oldalsó lábazat (300x100)