Schneider - Elosztószekrény oldalsó lábazat 300x200mm GT58594 - NSYSPS3200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146442
Sonepar cikkszám
GT58594
Gyártói cikkszám
NSYSPS3200
Gyártói típuskód
Himel NSYSPS3200
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény oldalsó lábazat 300x200mm