Schneider - Elosztószekrény oldalsó lábazat (500x100mm) GT53865 - NSYSPS5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126623
Sonepar cikkszám
GT53865
Gyártói cikkszám
NSYSPS5100
Gyártói típuskód
Himel NSYSPS5100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény oldalsó lábazat (500x100mm)