Schneider - Elosztószekrény oldalsó lábazat 50x200 GT68605 - NSYSPS5200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126739
Sonepar cikkszám
GT68605
Gyártói cikkszám
NSYSPS5200
Gyártói típuskód
NSYSPS5200
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024