Schneider - Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035) GT53246 - NSYSFBK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 340 mm
Magasság - 65 mm
Anyag - acél
Mélység - 365 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131825
Sonepar cikkszám
GT53246
Gyártói cikkszám
NSYSFBK
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFBK
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
340 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
acél
Mélység:
365 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Csatlakozókészlet a PanelSeT SFN és PanelSeT SF villamos szekrényekhez. M6-os típusú önmetsző csavarok segítségével oldalsó vagy mélységi irányban a szekrények összekapcsolására szolgál. A készlet 2 lapos csatlakozót, 4 konzolt, rögzítőelemeket és a tömítőszalagot tartalmazza. A tömítőszalag EPDM-ből, a konzolok és a lapos csatlakozók pedig acélból készülnek. A korrózióvédelmet epoxi–poliészter porbevonat és horgonyzás biztosítja. A behatolás elleni védettségi osztály IP55.