Schneider - Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035) GT54434 - NSYSFBKF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 69 mm
Magasság - 34 mm
Anyag - acél
Mélység - 128 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131528
Sonepar cikkszám
GT54434
Gyártói cikkszám
NSYSFBKF
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFBKF
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
69 mm
Magasság:
34 mm
Anyag:
acél
Mélység:
128 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035)