Schneider - Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035) GT95697 - NSYSFBK19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 345 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - acél
Mélység - 335 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131818
Sonepar cikkszám
GT95697
Gyártói cikkszám
NSYSFBK19
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFBK19
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
345 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
acél
Mélység:
335 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035)