Schneider - Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035) megerősített GT73892 - NSYSFBKR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 105 mm
Magasság - 70 mm
Anyag - acél
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131535
Sonepar cikkszám
GT73892
Gyártói cikkszám
NSYSFBKR
Gyártói típuskód
Himel NSYSFBKR
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
105 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
acél
Mélység:
150 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény összeszerelő készlet (RAL7035) megerősített