Schneider - Elosztószekrény peremsapka 50db/cs GT79099 - NSYCSP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 10.8 mm
Mélység - 11 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130439
Sonepar cikkszám
GT79099
Gyártói cikkszám
NSYCSP
Gyártói típuskód
NSYCSP
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
10.8 mm
Mélység:
11 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024