Schneider - Elosztószekrény rögzített síntartó 5/10mm OLN-hez (RAL7035) GT53162 - NSYBVS600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063008
Sonepar cikkszám
GT53162
Gyártói cikkszám
NSYBVS600
Gyártói típuskód
Himel NSYBVS600
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
2 függőleges gyűjtősín tartó 3200A (600). termék vagy komponens típusa: síntámasz - sínpozíció: függőleges - tartománykompatibilitás: Linergy LGYE, Spacial SFP, Linergy BS, Prisma PH, Spacial SF. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A hatékonyság, amit