Schneider - Elosztószekrény rovarszűrő NSYCAG130x110LM-hez SN150315 - NSYCAF130x110X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 133 mm
Magasság - 158 mm
Mélység - 0.6 mm
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151859
Sonepar cikkszám
SN150315
Gyártói cikkszám
NSYCAF130x110X
Gyártói típuskód
NSYCAF130x110X
Szélesség:
133 mm
Magasság:
158 mm
Mélység:
0.6 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
rozsdamentes acél
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekrény rovarszűrő NSYCAG130x110LM-hez