Schneider - Elosztószekrény szellőztető IP30 650x400 GT79115 - 08476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084761
Sonepar cikkszám
GT79115
Gyártói cikkszám
08476
Gyártói típuskód
08476
Szélesség:
650 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Prisma Plus, P System, szellőztetett tető, W = 650mm, D = 400mm, IP30. IP védettségi szint: IP31 - mellső burkolat típusa: kivágás. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt ka