Schneider - Elosztószekrény szellőztető tető 200x600 GT65164 - NSYSVR606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 570 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 570 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485133768
Sonepar cikkszám
GT65164
Gyártói cikkszám
NSYSVR606
Gyártói típuskód
NSYSVR606
Szélesség:
570 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
570 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Elosztószekrény szellőztető tető 200x600