Schneider - Elosztószekrény szerelőlap 2db/csom SN121125 - 01259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 1650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1650 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121125
Gyártói cikkszám
01259
Gyártói típuskód
Prisma G 01259
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
1650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1650 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Mélység:
11 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Elosztószekrény szerelőlap 2db/csom