Schneider - Elosztószekrény szerelőlap teli 300x450 SN071960 - NSYMM3045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183287
Sonepar cikkszám
SN071960
Gyártói cikkszám
NSYMM3045
Gyártói típuskód
NSYMM3045
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekrény szerelőlap teli 300x450