Schneider - Elosztószekrény szerelőlemez csúsztató sín SN001014 - NSYSMPS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csúszósín
Szélesség - 29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132167
Sonepar cikkszám
SN001014
Gyártói cikkszám
NSYSMPS6
Gyártói típuskód
NSYSMPS6
Kivitel:
csúszósín
Szélesség:
29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
544 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024