Schneider - Elosztószekrény szerelőlemez csúsztató sín SN076625 - NSYSMPS4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csúszósín
Szélesség - 29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132143
Sonepar cikkszám
SN076625
Gyártói cikkszám
NSYSMPS4
Gyártói típuskód
NSYSMPS4
Kivitel:
csúszósín
Szélesség:
29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
344 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024