Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil 40x1000 SN085548 - NSYSQCR40100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132624
Sonepar cikkszám
SN085548
Gyártói cikkszám
NSYSQCR40100
Gyártói típuskód
Spacial NSYSQCR40100
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
30 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil 40x1000