Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil OLN szekr. GT53884 - NSYSUCR6550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133515
Sonepar cikkszám
GT53884
Gyártói cikkszám
NSYSUCR6550
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR6550
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
90 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil OLN szekr.