Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 40120 (RAL7035) GT53168 - NSYSUCR40120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133287
Sonepar cikkszám
GT53168
Gyártói cikkszám
NSYSUCR40120
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR40120
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
20 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 40120 (RAL7035)