Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 40140 (RAL7035) GT53169 - NSYSUCR40140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133294
Sonepar cikkszám
GT53169
Gyártói cikkszám
NSYSUCR40140
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR40140
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1400 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
Elosztószekrény szerelőprofil TML 40140 (RAL7035)