Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 40160 (RAL7035) GT53170 - NSYSUCR40160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133317
Sonepar cikkszám
GT53170
Gyártói cikkszám
NSYSUCR40160
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR40160
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
30 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 40160 (RAL7035)