Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 4080 (RAL7035) SN016298 - NSYSUCR4080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133416
Sonepar cikkszám
SN016298
Gyártói cikkszám
NSYSUCR4080
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR4080
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
40 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 4080 (RAL7035)