Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65040 (RAL7035) GT85382 - NSYSUCR6540

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil  TML 65040 (RAL7035) GT85382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 400 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485133508

Sonepar cikkszám

GT85382

Gyártói cikkszám

NSYSUCR6540

Gyártói típuskód

Himel NSYSUCR6540

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

65 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

27 mm

Maximális terhelhetőség:

100 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Elosztószekrény szerelőprofil TML 65040 (RAL7035)