Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65100 (RAL7035) GT53174 - NSYSUCR65100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133430
Sonepar cikkszám
GT53174
Gyártói cikkszám
NSYSUCR65100
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR65100
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 65100 (RAL7035)