Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65140 (RAL7035) GT53176 - NSYSUCR65140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133454
Sonepar cikkszám
GT53176
Gyártói cikkszám
NSYSUCR65140
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR65140
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 65140 (RAL7035)