Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65160 (RAL7035) GT53177 - NSYSUCR65160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133461
Sonepar cikkszám
GT53177
Gyártói cikkszám
NSYSUCR65160
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR65160
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 65160 (RAL7035)