Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65160 (RAL7035) GT53178 - NSYSUCR65180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133478
Sonepar cikkszám
GT53178
Gyártói cikkszám
NSYSUCR65180
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR65180
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 65160 (RAL7035)