Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65200 (RAL7035) GT53179 - NSYSUCR65200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133485
Sonepar cikkszám
GT53179
Gyártói cikkszám
NSYSUCR65200
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR65200
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 65200 (RAL7035)