Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 65220 (RAL7035) GT53180 - NSYSUCR65220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 2200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485133492
Sonepar cikkszám
GT53180
Gyártói cikkszám
NSYSUCR65220
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR65220
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
2200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 65220 (RAL7035)