Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 90100 (RAL7035) GT53181 - NSYSUCR90100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133546
Sonepar cikkszám
GT53181
Gyártói cikkszám
NSYSUCR90100
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR90100
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
70 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 90100 (RAL7035)