Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 90120 (RAL7035) GT53182 - NSYSUCR90120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133560
Sonepar cikkszám
GT53182
Gyártói cikkszám
NSYSUCR90120
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR90120
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
70 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 90120 (RAL7035)